• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel 18 mm

Artikel-Nr.: 3300S 18mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3300S 18mm
    EAN / GTIN 4991644034925
    Herstellernummer 3300S 18mm
    L-Nummer L60050 5294

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 70 mm
    Dimension D2: 21 mm
    D1: 23,9 mm
    Länge: 21 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 18 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb