• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 3300CB 16mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300CB 16mm
EAN / GTIN 4991644035090
Herstellernummer 3300CB 16mm
L-Nummer L60050 6149

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 22,8 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb