• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 3300C-180 16mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300C-180 16mm
EAN / GTIN 4991644034864
Herstellernummer 3300C-180 16mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 180 mm
Dimension D2: 18 mm
D1: 20,5 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb