• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 7/32″

Artikel-Nr.: 3300A 7/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300A 7/32
EAN / GTIN 4991644032020
Herstellernummer 3300A 7/32
L-Nummer L60050 10599

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 8,9 mm
Länge: 6 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb