• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 1/2″

Artikel-Nr.: 3300A 1/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300A 1/2
EAN / GTIN 4991644032105
Herstellernummer 3300A 1/2
L-Nummer L60050 7223

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17 mm
D1: 18 mm
Länge: 14 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb