• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 15/16″

Artikel-Nr.: 3300A 15/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300A 15/16
EAN / GTIN 4991644032204
Herstellernummer 3300A 15/16
L-Nummer L60050 8149

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 31 mm
Länge: 25 mm
Höhe: 48,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 15/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb