• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 11/32″

Artikel-Nr.: 3300A 11/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300A 11/32
EAN / GTIN 4991644032068
Herstellernummer 3300A 11/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 12,3 mm
Länge: 10 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb