Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
- Schneidbreite (CW) 4 mm
- Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 8
- Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N4C
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 3820 rpm