• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge KONVEXKLINGE 33, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 33.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33.50
EAN / GTIN 4002632904585
Herstellernummer 33.50
L-Nummer L60170 771

Beschreibung

Beschreibung:

Die KONVEXKLINGE NR. 33 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40 mm lang, 8,5 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 33 ist unter der Bestellnummer 33.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX BOY, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb