• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weberzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 33 01 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33 01 160
    EAN / GTIN 4003773016663
    Herstellernummer 33 01 160
    L-Nummer L70010 356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 9,0 mm breite Backen, auf 1,5 mm dünn zulaufend
    • Greifflächen glatt

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm
    • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
    • Spitzendicke (T2): 9,0mm
    • Backenlänge (L3): 55,0mm
    • Kopfbreite (W3): 15,0mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb