Spannkopf glatt 27,5 mm

Artikel-Nr.: 329970 27,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 27,5 mm
    Aufnahme Top 65
    Spannfläche glatt
    Härte 60 HR
    Profil rund
    Länge L 49 mm
    Produktart Spannkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329970 27,5
    EAN / GTIN 2050001927163
    Herstellernummer TOP65GR27,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
    Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

    Vorteil:

    • 25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.
    • Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.
    • Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.

    Verwendung:

    Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

    Empfehlung:

    Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

    Hinweis:

    Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb