Spannkopf mit Quer- und Längsrillen 47 mm

Artikel-Nr.: 329968 47
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme Top 52
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329968 47
EAN / GTIN 2050002052802
Herstellernummer TOP52R47,0

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Vorteil:

  • 25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.
  • Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.
  • Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Empfehlung:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb