Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 100, Spann-⌀ (1 mm steigend): 41mm

Artikel-Nr.: 329954 41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 41 mm
Aufnahme SK 100
Spannfläche Quer- und Längsrillen
Härte 60 HR
Profil rund
Länge L 59 mm
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329954 41
EAN / GTIN 2050001925343
Herstellernummer SK100BZR41,0

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.
Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!
Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb