Spannstock MANOK 52

Artikel-Nr.: 329810 52
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannkopf (SK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße 52
Gewicht 14 kg
Spannbereich 4 mm - 52 mm
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
maximale Spannkraft 90 kN
Abstand Befestigungsbohrung 184 mm
Lochkreis-⌀ 120 mm
Länge L 214 mm
Breite B 159 mm
Höhe H 124 mm
Schlüsselweite 17 mm
Kopf-⌀ 80 mm
Produktart Spannstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Herstellernummer 1201/0006

Beschreibung

Ausführung:

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910329946.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb