Druckspannzange rund, DIN 6343 11 mm

Artikel-Nr.: 329555 11
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 11 mm
    Typ 185 E
    F 66 mm
    A 73 mm
    K 84 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Winkel α 15 Grad
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329555 11
    EAN / GTIN 4045197724670
    Herstellernummer 10130011100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

    Norm:

    DIN 6343

    Genauigkeit:

    Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

    Hinweis:

    Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
    Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb