• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialständer

Artikel-Nr.: 3291
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Materialständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Herstellernummer 3291
    L-Nummer L90080 476

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3290: 510 - 700 mm höhenverstellbar 3291: 720 - 1070 mm höhenverstellbar

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Nutzflächenlänge (mm): 510
    Nutzflächenbreite (mm): 410
    Neigungswinkel (Grad): 0, 15, 30
    Höhenverstellbar von-bis (mm): 720-1070
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 75 x 25

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb