Beschreibung:
Mechanischer Antrieb für die Radnaben- und Radlager-Werkzeugsätze KL-0039-... Serie, KL-0041-4.. Serie sowie KL-0041-380 A., Der im Satz enthaltene Aufnahmeadapter mit integriertem Kugellager ermöglicht dabei ein einfaches und kraftoptimiertes Arbeiten., Die spezielle Schnellspannmutter ermöglicht eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben., Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht., Zum Antrieb von KL-0041-380 A werden nur die Spindel KL-0039-2030 und der Aufnahmeadapter KL-0039-1011 benötigt.