• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beistellwagen

Artikel-Nr.: 32902
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 32902
EAN / GTIN 4017976011387
Herstellernummer 32902
L-Nummer L60070 2261

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit 3 Kunststoffkästen: 1 St. 600 x 400 x 145 mm, 2 St. 600 x 400 x 220 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 405
Etagenhöhen (mm): 197, 652, 1152
Tragkraft Etage (kg): 50
Gesamtlänge (mm): 821
Gesamtbreite (mm): 455
Gesamthöhe (mm): 1282
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb