• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialständer

Artikel-Nr.: 3290
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Materialständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3290
EAN / GTIN 4017976032900
Herstellernummer 3290
L-Nummer L90080 475

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3290: 510 - 700 mm höhenverstellbar 3291: 720 - 1070 mm höhenverstellbar

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Nutzflächenlänge (mm): 510
Nutzflächenbreite (mm): 410
Neigungswinkel (Grad): 0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm): 510-700
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 75 x 25

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb