Beschreibung:
Die Digimatic Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, . bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten. Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 12
Ziffernschrittwert: 0,0001″/0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellschlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202.863 , 1x Batterie SR-44
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre