• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Tiefen-Bügelmessschraube Zoll/Metrisch, 0-6″, inkl. 6 Stangen

Artikel-Nr.: 329-350-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329-350-30
EAN / GTIN 4946368695860
Herstellernummer 329-350-30

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, . bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten. Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 209-918
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellschlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202.863 , 1x Batterie SR-44
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb