• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Artikel-Nr.: 3288307
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3288307
    EAN / GTIN 4010886965634
    Herstellernummer 3288307
    L-Nummer L60160 6092

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
    • Zapfenaufnahme Ø 16 mm
    • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
    • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
    • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
    • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
    • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
    • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
    • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
    • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
    • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
    • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

    Merkmal:

    • Antriebsgröße [metrisch]: 16 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Einsatzbereich: Montage
      Serienmontage
      Fertigung
      Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 39 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 39,8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 297 mm
    • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 32 mm
    • Kalibrierlänge: 234,5 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Nonius Nm: 0,25 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Skaleneinteilung: 2,5
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 25 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen: Automotive
      Industrie
      Bau- und Nutzfahrzeuge
      Militär
      Energie
      Maschinenbau
      Versorgungsunternehmen
      Service
      Agriculture
      Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb