• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORCOFIX FS SE 9x12 17-85Nm ohne fest

Artikel-Nr.: 3288277
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3288277
    EAN / GTIN 4010886965603
    Herstellernummer 3288277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 17 - 85 Nm /12 - 63 lbf·ft
    • Auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Festeinstellung
    • Ausführungen mit SE 9x12 Einsteckaufnahme
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
    • Bewährte und robuste Auslösemechanik
    • Schlanke Bauform
    • Neuer ergonomischer Griff
    • Manipuliersichere Verschlußkappe am Griffende
    • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm)
    • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
    • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm / lbf-ft -Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Optional: 2in1 Justage- und Sicherungswerkzeug TF-EFS (Code:3254933)

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: Nein
    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung/Inhalt: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 63 lbf·ft
    • Drehmoment (max.) [N·m]: 85 Nm
    • Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 12 lbf·ft
    • Drehmoment (min.) [N·m]: 17 Nm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 12 lbf·ft - 63 lbf·ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 17 Nm - 85 Nm
    • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
    • Festeinstellung: Ja
    • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
    • Gesamtlänge [inch]: 329 mm
    • Kalibrierlänge: 277 mm
    • Material: lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,34 kg
    • Präzision +/-: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • REACH Registrierung vorhanden: Nein
    • Skalentyp: ohne
    • VDE zertifiziert: Nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb