• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORCOFIX FS SE 9x12 10-50Nm ohne fest

Artikel-Nr.: 3288269
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3288269
EAN / GTIN 4010886965597
Herstellernummer 3288269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft
  • Auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Festeinstellung
  • Ausführungen mit SE 9x12 Einsteckaufnahme
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
  • Bewährte und robuste Auslösemechanik
  • Schlanke Bauform
  • Neuer ergonomischer Griff
  • Manipuliersichere Verschlußkappe am Griffende
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm)
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm / lbf-ft -Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Optional: 2in1 Justage- und Sicherungswerkzeug TF-EFS (Code:3254933)

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung/Inhalt: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 37 lbf·ft
  • Drehmoment (max.) [N·m]: 50 Nm
  • Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft
  • Drehmoment (min.) [N·m]: 10 Nm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Festeinstellung: Ja
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 246 mm
  • Kalibrierlänge: 194 mm
  • Material: lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,27 kg
  • Präzision +/-: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Skalentyp: ohne
  • VDE zertifiziert: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb