• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DrehmomentschlüsselTORCOFIX K 3/8″ 10-50 N·m

Artikel-Nr.: 3288242
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3288242
EAN / GTIN 4010886965573
Herstellernummer 3288242
L-Nummer L60160 6137

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
  • 3/8″ Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
  • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
  • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
  • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
  • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
  • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
  • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
  • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
  • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Pilzkopf
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzahl Zähne: 36
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Einsatzbereich: Montage
    Fertigung
    Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 39 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 39,8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 303 mm
  • Kalibrierlänge: 230,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 25,3 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung: 2,5
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 2,5 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen: Automotive
    Industrie
    Bau- und Nutzfahrzeuge
    Verbraucher
    Energie
    Maschinenbau
    Werkstatt
    Service
    Agriculture
    Oil & Gas
    Versorgungsunternehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb