• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N·m

Artikel-Nr.: 3288226
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3288226
    EAN / GTIN 4010886965559
    Herstellernummer 3288226
    L-Nummer L60160 6473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5 N·m / 0,75 - 3,7 lbf·ft
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
    • 1/4″ Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
    • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
    • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
    • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
    • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
    • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
    • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
    • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
    • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Pilzkopf
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Anzahl Zähne: 36
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Einsatzbereich: Montage
      Fertigung
      Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 39 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 39,8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 223 mm
    • Kalibrierlänge: 150,5 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 25,3 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
    • Nonius Nm: 0,025 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Rückschwenkwinkel: 10 °
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skaleneinteilung: 0,25
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 0,25 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen: Automotive
      Industrie
      Bau- und Nutzfahrzeuge
      Verbraucher
      Energie
      Maschinenbau
      Werkstatt
      Service
      Agriculture
      Oil & Gas
      Versorgungsunternehmen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb