Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich. Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 750
Nutzflächenbreite (mm): 450
Neigungswinkel (Grad): 0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm): 720-1080
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3