• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 10-tlg. 1/4" in Bitleiste

Artikel-Nr.: 32804
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32804
EAN / GTIN 4010995328047
Herstellernummer 32804
L-Nummer L60070 2879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits: 70 mm Standard-Bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 2x Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4″ E6,3 T10 (32416)
  • 2x Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4″ E6,3 T15 (32418)
  • 2x Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4″ E6,3 T20 (32419)
  • 2x Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4″ E6,3 T25 (32421)
  • 2x Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4″ E6,3 T30 (32423)
  • 1x Bitleiste

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb