• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für die Flankenbearbeitung 100 x 10 x 32 mm 5 - 4

Artikel-Nr.: 328027
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 328027
    EAN / GTIN 9003173280270
    Herstellernummer 328027

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Tyrolit-Produkt ist sowohl für den Reparatur- als auch für den Produktionsschliff geeignet und bietet Ihnen hohe Abtragswerte auf Hartmetall. Diese werden vorwiegend durch eine reduzierte Konzentration und ein angepasstes Bindungssystem erreicht. Die Diamantscheiben sind für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 76 - 100 mm erhältlich. Wichtig dabei zu beachten: Die Durchmesser 76 - 80 mm sollten besonders für enge Zahnteilungen verwendet werden.

    Merkmal:

    • Form: 4B9 00345C SCHLEIFTELLER
    • Korngröße: 91
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 5 - 4
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 10 x 32 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkstoffeignung: Hartmetall

    Vorteil:

    • Hohe Abtragsleistung
    • Optimierte Korngröße
    • Für enge Zahnteilungen

    Verwendung:

    • Für die Flankenbearbeitung bei Werkstücken aus Hartmetall

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb