• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16 60-300 Nm

Artikel-Nr.: 3278603
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 300 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3278603
EAN / GTIN 4010886962459
Herstellernummer 3278603
L-Nummer L60160 5944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
  • Zapfenaufnahme Ø 16 mm
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
  • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
  • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
  • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
  • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
  • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
  • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
  • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
  • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Merkmal:

  • Antriebsgröße [metrisch]: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 492,3 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 32 mm
  • Kalibrierlänge: 492,3 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 10
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb