• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4″ 110-550 Nm

Artikel-Nr.: 3278492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Herstellernummer 3278492

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
    • 3/4″ Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung
    • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
    • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
    • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
    • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
    • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
    • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
    • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
    • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 34,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
    • Anzahl Zähne: 36
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Karton
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 69 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 51 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 965 mm
    • Kalibrierlänge: 863,8 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 69,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 31 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Rückschwenkwinkel: 10 °
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
    • Skaleneinteilung: 10
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Verbraucher
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Werkstatt
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Versorgungsunternehmen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb