• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 200x25x32 mm C150 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 32765
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Polierscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 32765
    EAN / GTIN 9003170327657
    Herstellernummer 32765
    L-Nummer L50140 1542

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 150
    • Vs /max: 20 m/s
    • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
    • Spezifikation : C 150 - BE15
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Leichte Profilierbarkeit
    • Für gerade und seichte Profile

    Verwendung:

    • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb