• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfederspanner kompakt mit Gr. 2A, in

Artikel-Nr.: 3276317
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3276317
EAN / GTIN 4046459172628
Herstellernummer 3276317

Beschreibung

Beschreibung:

Der Innenfederspanner ermöglicht den schnellen und sicheren Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen direkt am Fahrzeug., Die besonders kompakte Bauweise des Innenfederspanners gestattet, z.B. auch bei VAG Fahrzeugen mit einer sehr kleinen Durchgangsbohrung (ca. Ø 34 mm) unten im Querlenker, ein einfaches Einsetzen des Spannzylinders durch den Querlenker hindurch und macht dadurch ein Lösen diverser Achskomponenten sowie eine daraus resultierende Achsvermessung überflüssig. , Die äußerst stabile und robuste Ausführung gewährleistet dabei ein sehr hohes Maß an Sicherheit, und die einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung sowie das spezielle Wellenprofil verhindern beim Spannen der Feder ein Verdrehen der Druckplatten zueinander und somit das Herausspringen der Feder. Ein umständliches Einsetzen von zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen ist dadurch nicht erforderlich! , Die Druckplatten sind zusätzlich mit rutschhemmenden Schutzeinlagen versehen, welche ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindern., Vorteile: • Besonders kompakte Bauweise, • Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen, • Besonders passend bei VAG Fahrzeugen mit sehr kleiner Durchgangbohrung im Querlenker, • Lösen diverser Achskomponenten und eine daraus resultierende Achsvermessung werden überflüssig, • Sehr hohe Zeitersparnis, • Sehr sicheres Spannen durch einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung, • Keine zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen nötig!, • Spezielles Wellenprofil verhindert ein Verdrehen der Druckplatten zueinander, • Schutzeinlagen verhindern Beschädigungen der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung, • Durch rutschhemmende Schutzeinlagen kein Herausdrehen der Feder

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb