• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressrahmen 28 to

Artikel-Nr.: 3275299
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3275299
EAN / GTIN 4046459172468
Herstellernummer 3275299

Beschreibung

Beschreibung:

Der große und massive NFZ Pressrahmen ermöglicht das Aus- sowie Einpressen von unterschiedlichsten Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug., Beispielsweise an Auslegearmen, Kippern, Absetzkippern, Hubarmen, Hakenliftsystemen, Fahrwerksteilen und vieles mehr., Durch zusätzliche Druck-/Stützhülsen aus der KL-0039-Serie kann dieser einfach um weitere Durchmesser ergänzt werden., Der im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmefuß ermöglicht außerdem das Abstellen des mobilen NFZ Pressrahmens z.B. auf einer Werkbank sowie zusätzlich eine stationäre Verwendung als leichte Standpresse für unterwegs, z.B. in NFZ Service- bzw. Reparaturfahrzeugen., Über die Verlängerungsstangen sowie den Bohrungen in den Grundplatten kann der NFZ Pressrahmen zudem schnell in der Länge und Breite verstellt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb