• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressrahmen 28 to Erg. zu KL-1005-10

Artikel-Nr.: 3275280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3275280
EAN / GTIN 4046459172451
Herstellernummer 3275280

Beschreibung

Beschreibung:

Der große und massive NFZ Pressrahmen ermöglicht das Aus- sowie Einpressen von unterschiedlichsten Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug., Beispielsweise an Auslegearmen, Kippern, Absetzkippern, Hubarmen, Hakenliftsystemen, Fahrwerksteilen und vieles mehr., Durch zusätzliche Druck-/Stützhülsen aus der KL-0039-Serie kann dieser einfach um weitere Durchmesser ergänzt werden., Der im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmefuß ermöglicht außerdem das Abstellen des mobilen NFZ Pressrahmens z.B. auf einer Werkbank sowie zusätzlich eine stationäre Verwendung als leichte Standpresse für unterwegs, z.B. in NFZ Service- bzw. Reparaturfahrzeugen., Über die Verlängerungsstangen sowie den Bohrungen in den Grundplatten kann der NFZ Pressrahmen zudem schnell in der Länge sowie Breite verstellt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb