Kegelhülse zylindrisch mit Innenkegel 5/55

Artikel-Nr.: 327492 5/55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK/Außen-⌀ B Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

A 64 mm
Länge C 52 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327492 5/55
EAN / GTIN 4067263558453
Herstellernummer 327492 5/55

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Kegelhülsen zur Adaption des Morsekegelschaftes auf zylindrische Spannung im Drehfutter oder Spannzangenfutter. Der Bund verhindert ein axiales Verschieben im Spannfutter.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455; 327465 und Röhm CoAE.

Hinweis:

Bei Verwendung im Drehfutter, Ausdrehen/Ausschleifen der Spannbacken empfohlen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb