Zentrierspitze für Stirnmitnehmer 12 mm

Artikel-Nr.: 327488 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zentrierspitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zentrierspitzen-⌀ D 12 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327488 12
EAN / GTIN 4067263558415
Herstellernummer 327488 12

Beschreibung

Vorteil:

Schneller Wechsel der Zentrierspitze ohne Werkzeug!

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Nicht passend für altes System Röhm CoA und CoAE.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb