Drehgreifer Außenverzahnung 60° 8-44 mm

Artikel-Nr.: 327486 8-44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge L 60 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327486 8-44
EAN / GTIN 4067263558378
Herstellernummer 327486 8-44

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für den Einsatz bei Dreharbeiten an zentrumslosen und rohrartigen Werkstücke. Großer Spannbereich abdeckbar.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455; 327465 und Röhm CoAE.

Hinweis:

Einsatz mit Stirnmitnehmer-Grundkörper ohne Verwendung der Zentrierspitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb