Mitnehmerscheibe für Schleifanwendung 25

Artikel-Nr.: 327484 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
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
Spannkreis-⌀ A 25 mm
Außen-⌀ B 45 mm
Länge C 33 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 10 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354
Herstellernummer 327484 25

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben mit Spezial-Beschichtung zur reibschlüssigen Mitnahme von Werkstücken beim Schleifen und Hartdrehen.

Passend für:

Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu System CoAE Röhm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb