Mitnehmerscheibe mit HM-Platten Linkslauf 25

Artikel-Nr.: 327482 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannkreis-⌀ A 25 mm
    Außen-⌀ B 45 mm
    Länge C 33 mm
    dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 10 mm
    Anzahl Platten 3
    Produktart Stirnmitnehmer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 327482 25
    EAN / GTIN 4067263558323
    Herstellernummer 327482 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mitnehmerscheiben inklusive auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

    Passend für:

    Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

    Hinweis:

    Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb