Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf 21-40 mm

Artikel-Nr.: 327470 21-40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsbereich-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 21 mm - 40 mm
Spannkreis-⌀ A 20 mm
Länge C 30 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 12 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327470 21-40
EAN / GTIN 4067263558200
Herstellernummer 327470 21-40

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben aus hochlegiertem Werkzeugstahl, direkt verzahnt mit definierter geschliffener Zahngeometrie. Dadurch genau definierte Kantenradien für längere Standzeiten und optimalen Grip.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb