• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergänzungssatz Hinterachsträger W204

Artikel-Nr.: 3274209
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3274209
EAN / GTIN 4046459172178
Herstellernummer 3274209

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ergänzungssatz ermöglicht, in Verbindung mit dem Pressrahmen KL-0326-1000 sowie den erforderlichen Antriebsteilen, den schnellen Aus- und Einbau des unteren Federlenker-Silentlagers am Hinterachsträger direkt am Fahrzeug., Ein zeitaufwendiger Ausbau des Hinterachsträgers ist dazu nicht erforderlich., Bei der Demontage des Federlenkers reißt sehr häufig die Befestigungsschraube direkt im Silentlager ab, so dass ein Ausbau mit Hilfe einer Zugspindel nicht mehr möglich ist., Der spezielle Pressrahmen KL-0326-1000 zusammen mit der Druckspindel, welcher beim Ausbau des Silentlagers verwendet wird, macht den Einsatz einer Zugspindel überflüssig., Hinweis: Alternativ ist der Ausbau des Federlenker Silentlagers auch ohne den Pressrahmen KL-0326-1000 und Druckspindel KL-0039-1930 möglich, jedoch muss hierfür die Bohrung am Silentlager durchgängig sein und zusätzlich wird die Stützhülse KL-0039-1772 (Zubehör) benötigt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb