• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialständer ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 3270-7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 3270-7016
EAN / GTIN 4017976332703
Herstellernummer 3270-7016

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Radgröße (mm): 75 x 25

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb