• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 327-12, OIML-Klasse F1, Nennwert 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 327-12
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327-12
EAN / GTIN 4045761004825
Herstellernummer 327-12
L-Nummer L40250 175

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse F1
  • Nennwert 2 kg
  • Knopf
  • Edelstahl poliert

Hinweis:

  • Wir empfehlen ausdrücklich eines der unter ″Zubehör″ aufgeführten Etuis dazu zu bestellen.

    Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Versand von Gewichten der Klasse E1, E2, F1 oder F2 ohne Behälter, trotz sachgemäßer Versandverpackung, Beschädigungen an den Gewichtsstücken auftreten können. Die dadurch verursachten Masseänderungen könnten die jeweils zulässigen Fehlergrenzen dieser sehr genauen Gewichtsklassen übersteigen
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb