• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizwerkzeug-Satz

Artikel-Nr.: 3269396
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3269396
EAN / GTIN 4046459171546
Herstellernummer 3269396

Beschreibung

Beschreibung:

Um festsitzende Stoßdämpfereinheiten aus der Achsschenkel-Klemmbohrung bzw. Traggelenke aus der unteren Traggelenkaufnahme beschädigungsfrei herausziehen zu können, ist es unbedingt erforderlich, die Klemmbohrung fachgerecht mit einem Spreizwerkzeug aufzuweiten., Der Spreizwerkzeug-Satz ermöglicht sowohl das fachgerechte Aufweiten der Federbein-Klemmbohrung als auch der unteren Traggelenkaufnahme an der Vorderachse. Erforderlich z.B. beim Wechsel der Feder, des Stoßdämpfers sowie des Traggelenks., Die schwimmend gelagerten Bolzen verhindern dabei ein Verkanten des Spreizwerkzeugs, und der spezielle Spreizkeil mit Anschlag vermeidet ein zu starkes Aufweiten der Klemmbohrung., Eine Beschädigung des Guss- bzw. Aluminium-Achsschenkelgehäuses oder weiteren Fahrwerkskomponenten durch unfachmännische Aus- und Einbauversuche wird so vermieden., Durch den variabel verschiebbaren Spreizkopf stellen auch Fahrzeuge, bei denen der Klemmschlitz außerhalb der Mitte versetzt ist, kein Problem dar!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb