• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 060-030-12.7A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260186
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3260186
EAN / GTIN 7291075293173
Herstellernummer 3260186
L-Nummer L24040 1204

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.236″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1.22″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.236″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.252″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.236″
  • Nenndurchmesser: 0.236″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.687″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 6.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 060
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Point Length (PL): 0.043″
  • Kraglänge (LPR): 1.73″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.22″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb