• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 280-084-38.1A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260106
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3260106
    EAN / GTIN 7291075292718
    Herstellernummer 3260106
    L-Nummer L24040 303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.102″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.73″ ,Nutzlänge (LU) 3.51″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.102″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.138″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.102″
    • Nenndurchmesser: 1.102″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
    • Funktionslänge (LF): 4.849″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 28.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 280
    • Gesamtlänge (OAL): 7.73″
    • Point Length (PL): 0.201″
    • Kraglänge (LPR): 5.05″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.68″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 3.51″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb