• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 270-081-38.1A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260105
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260105
EAN / GTIN 7291075292701
Herstellernummer 3260105
L-Nummer L24040 305

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.063″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.55″ ,Nutzlänge (LU) 3.38″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.063″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.098″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.063″
  • Nenndurchmesser: 1.063″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • Funktionslänge (LF): 4.677″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 27.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 270
  • Gesamtlänge (OAL): 7.55″
  • Point Length (PL): 0.193″
  • Kraglänge (LPR): 4.87″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.38″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb