• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR18.0-054-25.4-06-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260050
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260050
EAN / GTIN 7291075203936
Herstellernummer 3260050
L-Nummer L24150 326

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.99″ ,Nutzlänge (LU) 2.13″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.799″
  • Nenndurchmesser: 0.709″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.969″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 060304-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 5.99″
  • Kraglänge (LPR): 2.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.13″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb