• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialständer

Artikel-Nr.: 3260
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Materialständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260
EAN / GTIN 4017976032603
Herstellernummer 3260
L-Nummer L90080 1341

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 405
Höhenverstellbar von-bis (mm): 524-774
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 75 x 25

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb